{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 200 mm | |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,5 mm | |
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ | 3,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Vlastnost čelistí | ozubené | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
Povrch | lesklé | |
Nejiskřící | ne | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 701520 200 | |
EAN / GTIN | 4045197283504 | |
Číslo výrobce | 701520 200 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Kombinované kleště, lesklé, Celková délka: 200mm
na poptávku
Ihned k dodání
959 ks okamžitě k dodání
299,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
345 ks okamžitě k dodání
471,00 CZK
335,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 128 ks okamžitě k dodání
374,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vlastnost čelistí | ozubené | ozubené | ozubené |
Celková délka | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Rukojeť | s plastovým potahem | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | 2složkové opláštění rukojeti |
Povrch | lesklé | chromovaný | lesklá |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | Speciální nástrojová ocel | Speciální nástrojová ocel |