{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 200 mm | |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,5 mm | |
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ | 3,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Vlastnost čelistí | ozubené | |
Rukojeť | 2složkové opláštění rukojeti | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
Povrch | lesklá | |
Nejiskřící | ne | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 701515 200 | |
EAN / GTIN | 4045197887306 | |
Číslo výrobce | 701515 200 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinované kleště, lesklé, 2složkové rukojeti 200 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 237 ks okamžitě k dodání
374,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
383 ks okamžitě k dodání
471,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 005 ks okamžitě k dodání
299,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vlastnost čelistí | ozubené | ozubené | ozubené |
Nejiskřící | ne | ne | ne |
Celková délka | 200 | 200 | 200 |
Rukojeť | 2složkové opláštění rukojeti | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | s plastovým potahem |
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | Speciální nástrojová ocel | Speciální nástrojová ocel |
Druh produktu | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště |