{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 110 mm | |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 1,6 mm | |
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ | 2,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Vlastnost čelistí | ozubené | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
Povrch | chromované | |
Nejiskřící | ne | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 701600 110 | |
EAN / GTIN | 4003773034957 | |
Číslo výrobce | 08 05 110 |