{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 160 mm | |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2 mm | |
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ | 3,1 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Vlastnost čelistí | ozubené | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
Povrch | chromované | |
Nejiskřící | ne | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 701600 160 | |
EAN / GTIN | 4003773039518 | |
Číslo výrobce | 03 05 160 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Kombinované kleště, chromované, opláštěné rukojeti 160 mm
na poptávku
Ihned k dodání
234 ks okamžitě k dodání
546,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
773 ks okamžitě k dodání
388,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 374 ks okamžitě k dodání
250,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
606 ks okamžitě k dodání
316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vlastnost čelistí | ozubené | ozubené | ozubené | ozubené |
Celková délka | 160 | 160 | 160 | 160 |
Rukojeť | Vícesložkový potah | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | s plastovým potahem | 2složkové opláštění rukojeti |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Povrch | chromované | chromovaný | lesklé | lesklá |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2 | 2 | 2 | 2 |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | Speciální nástrojová ocel | Speciální nástrojová ocel | Speciální nástrojová ocel |