Standardní sada nářadí, 18dílná V textilním obalu na nářadí

Artiklové číslo: 680200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
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
Počet dílů 18
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 680200
EAN / GTIN 2050001016416

Popis

Použití:

Obsahuje všechny kvalitní nástroje potřebné pro drobné opravy v domě a bytě.

Rozsah dodávky:

Dřevěný skládací metr STABILA®: 1 ks č. 466005 vel. 2
Víceúčelový plochý pilník DICK s rukojetí: 1 ks č. 515000 vel. 200
Trojhranný pilník PUK®: 1 ks č. 581240
Plochý šroubovák: Po 1 ks č. 660701 vel. 3,5 ; 5,5; 8
Zkoušečka napětí do 250 V: 1 ks č. 665050 vel. 3
Šroubovák pro šrouby Phillips: 1 ks č. 668401 vel. 2
Kombinované kleště KNIPEX®: 1 ks č. 701601 vel. 160
Kombi-kleste, ind. tvrzene celisti: 1 ks č. 706101 vel. 250
Štípací kleště KNIPEX®: 1 ks č. 706610 vel. 180
Ploché zaoblené kleště KNIPEX® s břitem: 1 ks č. 713100 vel. 140
Zámečnické kladivo s násadou z hikorového dřeva: 1 ks č. 750125 vel. 300
Pracovní nůžky: 1 ks č. 769100 vel. 180
Stavitelný klíč: 1 ks č. 814001 vel. 200
Propichovač (šídlo): 1 ks č. 831600 vel. 80
Univerzální nůž Tajima s odlamovacími čepelemi: 1 ks č. 845000
Špachtle: 1 ks č. 087650 vel. 40
Desky na nářadí: 1 ks č. 692257 vel. 1

Poznámka:

Nářadí se dodává osazené v nástrojové tabuly.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku