E10M SWLNL-04 Vyvrtávací tyče pro oboustranné břitové destičky WNGP 0403 -Trigon pro obrábění malých průměrů

Artiklové číslo: 6989903
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6989903
EAN / GTIN 7291075348972
Číslo výrobce 6989903
L-číslo L23990 252

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 10 mm, Dmin oddělování 12 mm, celková délka (OAL) 150 mm, výška stopky (H) 9 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 6 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNGP 040302R-F2M
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 12 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -10 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -16 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 25 mm
  • Výška dríku (H) 9 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku