CCGW 04T104T01015-1 IB05H 80° kosočtvercové břitové destičky s úhlem hřbetu 7° a jedním břitem z CBN

Artiklové číslo: 6888192
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6888192
EAN / GTIN 7291075117639
Číslo výrobce 6888192
L-číslo L24270 60

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 4,44 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 4,37 mm, tloušťka břitové destičky (S) 1,79 mm.

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 4.44 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 2.3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 4.37 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.79 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku