A04F SCLCL-03 Vyvrtávací lišty se šroubovým upínáním pro kosočtvercové destičky s úhlem záběru 80° a úhlem vůle 7° pro minimální průměr otvoru 5 mm

Artiklové číslo: 6862259
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6862259
EAN / GTIN 7291075064797
Číslo výrobce 6862259
L-číslo L23990 195

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, dělící Dmin 5 mm, celková délka (OAL) 80 mm, výška hřídele (H) 3,8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 2.5 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 5 mm
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -15 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 8 mm
  • Výška dríku (H) 3.8 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku