A06G SCLCL-04 Vyvrtávací lišty se šroubovým upínáním pro kosočtvercové destičky s úhlem záběru 80° a úhlem vůle 7° pro minimální průměr otvoru 5 mm

Artiklové číslo: 6862224
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6862224
EAN / GTIN 7291075064735
Číslo výrobce 6862224
L-číslo L23990 176

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, dělící Dmin 7 mm, celková délka (OAL) 90 mm, výška hřídele (H) 5,8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 3.5 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 7 mm
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -13 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 10 mm
  • Výška dríku (H) 5.8 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku