A-SCLCR 8-2 Vyvrtávací tyče se šroubovým zámkem nesoucí 80° kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7° pro minimální průměr otvoru 20 mm

Artiklové číslo: 6854285
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6854285
EAN / GTIN 7291075123524
Číslo výrobce 6854285
L-číslo L23990 138

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1/2″, minimální průměr vrtání (DMIN) 0,687″, Celková délka (OAL) 5″, výška boku (H) 0,475″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.406″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.687″
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1″
  • Výška dríku (H): 0.475″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku