TPGW 110308-M3 IB05S Trojúhelníkové, pozitivní vyměnitelné břitové destičky se třemi řeznými hranami z CBN pro obrábění slinutých kovů

Artiklové číslo: 6852716
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6852716
EAN / GTIN 7291075283822
Číslo výrobce 6852716
L-číslo L24270 31

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač A, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka řezné hrany (L) 11 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 6,35 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 3,18 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek A
  • Úhel hrbetu (AN) 11 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 11 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku