A-SDUCR 6-2 Vyvrtávací tyče se šroubovým zámkem nesoucí 55° kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7°

Artiklové číslo: 6850452
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6850452
EAN / GTIN 7291075093230
Číslo výrobce 6850452
L-číslo L23990 134

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 3/8″, minimální průměr vrtání (DMIN) 5/8″, Celková délka (OAL) 5″, výška boku (H) 0,35″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.406″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 5/8″
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 3 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -8 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 3/4″
  • Výška dríku (H): 0.35″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku