TNMZ 160404L IC570 Oboustranné trojúhelníkové destičky pro střední a dokončovací operace.

Artiklové číslo: 6808378
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6808378
EAN / GTIN 7291075351835
Číslo výrobce 6808378
L-číslo L23950 1028

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, směr (RUČNÍ) vlevo, délka řezné hrany (L) 16,5 mm, průměr kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka řezné vložky (s ) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 16.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.2 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku