PWLNR 1212F-04S Nástrojové držáky pro vnější obrábění s kloubovým upínáním pro negativní 80° trigonální destičky

Artiklové číslo: 6712854
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6712854
EAN / GTIN 7291075352979
Číslo výrobce 6712854
L-číslo L23990 116

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 85 mm, délka hlavy (LH) 11 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 85 mm
  • Funkcní šírka (WF) 12 mm
  • Délka hlavy (LH) 11 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNGP 04
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku