{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Upínací 4hran | 3/4 palec | |
Šířka b | 50 mm | |
Výška v | 32 mm | |
Trvalé zatížení | 400 Nm | |
Rozteč S | 25 mm | |
Počet břitů | 60 | |
Nástrčná stopka | 14×18 mm | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Ráčna s vyhazovačem | ne | |
Druh produktu | Ráčna |
Katalogové číslo | 657600 2-3/4 | |
EAN / GTIN | 4018754034543 | |
Číslo výrobce | 58250040 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Nástrčná ráčna s přepínáním, Typ hnací 4hran: 2-3/4palec
na poptávku
Ihned k dodání
225 ks okamžitě k dodání
3 588,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
196 ks okamžitě k dodání
1 985,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
205 ks okamžitě k dodání
2 884,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Trvalé zatížení | 400 Nm | 450 Nm | 450 Nm |
Ráčna s vyhazovačem | ne | ne | ano |
Přepínatelná ráčna | ano | ano | ano |
Rozteč S | 25 mm | 25 mm | 34 mm |
Počet břitů | 60 | 52 | 48 |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | Nástrčný nástroj | Nástrčný nástroj |
Druh produktu | Ráčna | Ráčna | Ráčna |