{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Upínací 4hran | 3/4 palec | |
Šířka b | 39 mm | |
Výška v | 20,5 mm | |
Trvalé zatížení | 450 Nm | |
Rozteč S | 34 mm | |
Počet břitů | 48 | |
Nástrčná stopka | 14×18 mm | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromované | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Ráčna s vyhazovačem | ano | |
Druh produktu | Ráčna |
Katalogové číslo | 657582 2-3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406625894 | |
Číslo výrobce | 657582 2-3/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nástrčná ráčna s přepínáním 2-3/4 palec
na poptávku
Ihned k dodání
218 ks okamžitě k dodání
2 884,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
226 ks okamžitě k dodání
1 985,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka b | 39 mm | 43 mm |
Trvalé zatížení | 450 Nm | 450 Nm |
Nástrčná stopka | 14×18 mm | 14×18 mm |
Výška v | 20,5 mm | 29 mm |
Přepínatelná ráčna | ano | ano |
Počet břitů | 48 | 52 |
Druh produktu | Ráčna | Ráčna |