{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Šířka b | 32 mm | |
Výška v | 16,4 mm | |
Trvalé zatížení | 135 Nm | |
Rozteč S | 28 mm | |
Počet břitů | 48 | |
Nástrčná stopka | 9×12 mm | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromované | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Ráčna s vyhazovačem | ano | |
Druh produktu | Ráčna |
Katalogové číslo | 657582 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406277291 | |
Číslo výrobce | 657582 1-1/2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Nástrčná ráčna s přepínáním, Typ hnací 4hran: 1-1/2palec
na poptávku
Ihned k dodání
577 ks okamžitě k dodání
2 230,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
355 ks okamžitě k dodání
1 586,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka b | 32 mm | 35 mm |
Výška v | 16,4 mm | 22,5 mm |
Ráčna s vyhazovačem | ano | ne |
Přepínatelná ráčna | ano | ano |
Rozteč S | 28 mm | 17,5 mm |
Počet břitů | 48 | 52 |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | Nástrčný nástroj |