{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Šířka b | 33 mm | |
Výška v | 24 mm | |
Trvalé zatížení | 100 Nm | |
Rozteč S | 17,5 mm | |
Počet břitů | 60 | |
Nástrčná stopka | 9×12 mm | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Ráčna s vyhazovačem | ne | |
Druh produktu | Ráčna |
Katalogové číslo | 657600 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754034529 | |
Číslo výrobce | 58250010 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Nástrčná ráčna s přepínáním, Typ hnací 4hran: 1-1/2palec
na poptávku
Ihned k dodání
415 ks okamžitě k dodání
2 345,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
469 ks okamžitě k dodání
2 230,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
292 ks okamžitě k dodání
1 586,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací 4hran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Šířka b | 33 mm | 32 mm | 35 mm |
Výška v | 24 mm | 16,4 mm | 22,5 mm |
Ráčna s vyhazovačem | ne | ano | ne |
Přepínatelná ráčna | ano | ano | ano |
Rozteč S | 17,5 mm | 28 mm | 17,5 mm |
Počet břitů | 60 | 48 | 52 |