{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Šířka b | 22 mm | |
Výška v | 13,8 mm | |
Trvalé zatížení | 40 Nm | |
Rozteč S | 17,5 mm | |
Počet břitů | 22 | |
Nástrčná stopka | 9×12 mm | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Ráčna s vyhazovačem | ne | |
Druh produktu | Ráčna |
Katalogové číslo | 657600 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754140787 | |
Číslo výrobce | 58254004 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Nástrčná ráčna s přepínáním, Typ hnací 4hran: 1-1/4palec
na poptávku
Ihned k dodání
169 ks okamžitě k dodání
2 065,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
460 ks okamžitě k dodání
2 076,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
704 ks okamžitě k dodání
1 294,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací 4hran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Trvalé zatížení | 40 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
Výška v | 13,8 mm | 11,5 mm | 15,3 mm |
Ráčna s vyhazovačem | ne | ano | ne |
Přepínatelná ráčna | ano | ano | ano |
Počet břitů | 22 | 48 | 52 |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | Nástrčný nástroj | Nástrčný nástroj |