{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Šířka b | 43 mm | |
Výška v | 26 mm | |
Trvalé zatížení | 300 Nm | |
Rozteč S | 25 mm | |
Počet břitů | 60 | |
Nástrčná stopka | 14×18 mm | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Ráčna s vyhazovačem | ne | |
Druh produktu | Ráčna |
Katalogové číslo | 657600 2-1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754034536 | |
Číslo výrobce | 58250020 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Nástrčná ráčna s přepínáním, Typ hnací 4hran: 2-1/2palec
na poptávku
Ihned k dodání
667 ks okamžitě k dodání
2 408,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
907 ks okamžitě k dodání
2 385,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
569 ks okamžitě k dodání
1 738,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací 4hran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Šířka b | 43 mm | 39 mm | 43 mm |
Trvalé zatížení | 300 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Výška v | 26 mm | 20,5 mm | 29 mm |
Rozteč S | 25 mm | 34 mm | 25 mm |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | Nástrčný nástroj | Nástrčný nástroj |
Druh produktu | Ráčna | Ráčna | Ráčna |