{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Šířka b | 33 mm | |
Výška v | 24 mm | |
Trvalé zatížení | 80 Nm | |
Rozteč S | 17,5 mm | |
Počet břitů | 60 | |
Nástrčná stopka | 9×12 mm | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Ráčna s vyhazovačem | ne | |
Druh produktu | Ráčna |
Katalogové číslo | 657600 1-3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754034512 | |
Číslo výrobce | 58250005 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Nástrčná ráčna s přepínáním, Typ hnací 4hran: 1-3/8palec
na poptávku
Ihned k dodání
372 ks okamžitě k dodání
2 257,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
177 ks okamžitě k dodání
2 163,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
1 538,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací 4hran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Trvalé zatížení | 80 Nm | 135 Nm | 135 Nm |
Nástrčná stopka | 9×12 mm | 9×12 mm | 9×12 mm |
Výška v | 24 mm | 16,4 mm | 22,5 mm |
Přepínatelná ráčna | ano | ano | ano |
Rozteč S | 17,5 mm | 28 mm | 17,5 mm |
Druh produktu | Ráčna | Ráčna | Ráčna |