Momentový klíč se 4-hranným nástrčným nástrojem 130 Nm

Artiklové číslo: 657205 130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 3 419,00 CZK / ks
  • 1 420,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za kus bez DPH
  • Nastavení utažení: Utahování doprava a doleva
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±4
  • Vyměnitelný nástroj: Nástrčný nástroj
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Maximální utahovací moment 130 Nm
    Nastavení utažení Utahování doprava a doleva
    Přesnost měření utahovacího momentu ±4 %
    Vyměnitelný nástroj Nástrčný nástroj
    Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
    Řada MANOSKOP® 730 Quick
    Rozsah utahovacích momentů 25 Nm - 130 Nm
    Rozsah utahovacích momentů 20 lbfft - 95 lbfft
    Dělení stupnice, 1 dílek = 2,5 Nm
    Hmotnost 1 100 g
    Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] 25 mm
    Upínací 4hran 1/2 palec
    Upínání pro nástrčný nástroj 14×18 mm
    Ukazatel analogová
    Signalizace spuštění akustický; dotykový
    Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
    Typ připojení pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
    Měřicí technika mechanická
    Funkce zalomení ne
    Funkce slipr ne
    QuickRelease / funkce rychlé výměny ne
    Vlečná ručička ne
    Data lze protokolovat ne
    Nastavení hodnoty vypínání s nastavovací stupnicí
    Feedback s vypínáním
    Přepínatelné rozlišení Nm
    Měření Krouticí moment
    Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
    Norma DIN EN ISO 6789
    Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] 390 mm
    Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] 415 mm
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 657205 130
    EAN / GTIN 2050002047297

    Popis

    Provedení:

    Stabilní, kompaktní, jednoramenný momentový klíč, přednastavitelný dle stupnice a samovypínací. Tato přesnost zůstává zachována po několik tisíc utažení, neboť pro všechny díly podléhající opotřebení je použit vysoce kvalitní materiál a ohýbací tyč je při práci zatěžována pouze krátce. Pouzdro a rukojeť ze stabilní obdélníkové trubky. Stupnice nastavitelné. Utahování doleva přestrčením nástrčných nástrojů.
    Se 4-hranným nástrčným nástrojem.
    Měrné jednotky: Nm, lbfft.

    Funkce:

    Nastavení: Rychlé nastavení momentu otočení pomocí posuvného tlačítka. Nastavená hodnota se zafixuje pomocí aretačního tlačítka v rukojeti.
    Rychlé nastavení utahovacího momentu pomocí posuvného tlačítka. Nastavená hodnota se zafixuje pomocí aretačního tlačítka v rukojeti.

    Použití:

    Protože lze utahovací moment rychle měnit, je klíč ideální pro opravy a malé série.

    Norma:

    Testováno dle DIN EN ISO 6789.

    Údaje o použití:

    Legenda k výkresu a vzorce:

    l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
    l2 = seřízená rozteč momentového klíče
    l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
    l4 = rozteč nástrčného nástroje
    L = celková délka nástroje
    T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
    T2 = předepsaný krouticí moment

    Poznámka:

    Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku