Čtyřhranný nástrčný nástroj 2-1/2 palec

Artiklové číslo: 657700 2-1/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vyměnitelný nástroj: Nástrčný nástroj
  • Upínací 4hran: 1/2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyměnitelný nástroj Nástrčný nástroj
Upínací 4hran 1/2 palec
Šířka b 27 mm
Výška v 22,3 mm
Trvalé zatížení 300 Nm
Rozteč S 25 mm
Nástrčná stopka 14×18 mm
Druh produktu Čtyřhranný nástrčný nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 657700 2-1/2
EAN / GTIN 4018754034482
Číslo výrobce 58240020

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.
4-hranný nástrčný nástroj.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Poznámka:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!
Další nástrčné nástroje s 4hranou nástrčnou stopkou 22×28 mm se dodávají na poptávku.