{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Šířka b | 41 mm | |
Výška v | 22,3 mm | |
Řada | 725QR/20 | |
Trvalé zatížení | 200 Nm | |
Rozteč S | 38,5 mm | |
Počet břitů | 36 | |
Nástrčná stopka | 14×18 mm | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Ráčna s vyhazovačem | ano | |
Druh produktu | Ráčna |
Katalogové číslo | 657590 2-1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754139637 | |
Číslo výrobce | 58253020 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Nástrčná ráčna s přepínáním s vyhazovačem QuickRelease 2-1/2 palec
na poptávku
Ihned k dodání
222 ks okamžitě k dodání
3 003,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 285 ks okamžitě k dodání
2 385,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
518 ks okamžitě k dodání
1 738,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací 4hran | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Šířka b | 41 | 39 | 43 |
Trvalé zatížení | 200 | 340 | 340 |
Výška v | 22,3 | 20,5 | 29 |
Rozteč S | 38,5 | 34 | 25 |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | Nástrčný nástroj | Nástrčný nástroj |
Druh produktu | Ráčna | Ráčna | Ráčna |