Nástrčná ráčna s přepínáním s vyhazovačem QuickRelease 1-1/4 palec

Artiklové číslo: 657590 1-1/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
184 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vyměnitelný nástroj: Nástrčný nástroj
  • Upínací 4hran: 1/4

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyměnitelný nástroj Nástrčný nástroj
Upínací 4hran 1/4 palec
Šířka b 22 mm
Výška v 14,5 mm
Řada 725QR
Trvalé zatížení 40 Nm
Rozteč S 17,5 mm
Počet břitů 22
Nástrčná stopka 9×12 mm
Přepínatelná ráčna ano
Ráčna s vyhazovačem ano
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 657590 1-1/4
EAN / GTIN 4018754139606
Číslo výrobce 58253004

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.
Nástrčná ráčna přepínatelná s uvolňovačem.
S kolébkovou páčkou pro přepínání.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Poznámka:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!
Další nástrčné nástroje s 4hranou nástrčnou stopkou 22×28 mm se dodávají na poptávku.