• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Momentový klíč DREMOMETER s pevným čtyřhranem, Maximální utahovací moment: 550Nm

Artiklové číslo: 657000 550
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 845,00 CZK / ks
  • 3 425,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Nastavení utažení: Utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±3
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 550 Nm
Nastavení utažení Utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±3 %
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Řada DREMOMETER
Celková délka L 812 mm
Rozsah utahovacích momentů 110 Nm - 550 Nm
Rozsah utahovacích momentů 80 lbfft - 400 lbfft
Dělení stupnice, 1 dílek = 10 Nm
Hmotnost 2 900 g
Upínací 4hran 3/4 palec
Ukazatel analogová
Signalizace spuštění akustický; dotykový
Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
Typ připojení Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Měřicí technika mechanická
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání s nastavovací stupnicí
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení Nm; lbfft
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma DIN EN ISO 6789
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] 719 mm
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] 719 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 657000 550
EAN / GTIN 4002805921531
Číslo výrobce 1427156
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Provedení:

Praktická, robustní konstrukce s nízkou hmotností. Všechny namáhané díly jsou z kvalitní oceli. Pevný hnací 4hran (žádná ráčna).
Měrné jednotky: Nm, lbfft.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.
Nastavení požadovaného utahovacího momentu se provádí pomocí vytahovacího čepového klíče, vestavěného neztratitelným způsobem v konci rukojeti. Nastavený utahovací moment lze dobře číst na stupnici. Neúmyslná změna nastavení při práci není možná.

Použití:

Pro střední až velké série.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "DREMOMETER" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku