{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 1 000 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Řada | DREMOMETER | |
Celková délka L | 1 403 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 520 Nm - 1 000 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 380 lbfft - 730 lbfft | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 10 Nm | |
Hmotnost | 5 600 g | |
Upínací 4hran | 3/4 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 1 290,5 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 1 290,5 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657000 1000 | |
EAN / GTIN | 4002805857113 | |
Číslo výrobce | 7694010 |