{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 12 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Řada | DREMOMETER | |
Celková délka L | 211 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 2,5 Nm - 12 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 22,5 lbfin - 106 lbfin | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,5 Nm | |
Hmotnost | 320 g | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfin | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 130 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 130 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657000 12 | |
EAN / GTIN | 4002805929063 | |
Číslo výrobce | 1957694 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Momentový klíč DREMOMETER s pevným čtyřhranem, Maximální utahovací moment: 12Nm
na poptávku
Ihned k dodání
171 ks okamžitě k dodání
8684,00 CZK
5 850,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
2 483,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Data lze protokolovat | ne | ne |
Hmotnost | 320 g | 190 g |
Maximální utahovací moment | 12 Nm | 12 Nm |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) |
Feedback | s vypínáním | s vypínáním |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | přednastavený |