Momentový klíč DREMOMETER momentový klíč T-FS 1/4″ pevný 10 Nm

Artiklové číslo: 1948016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1948016
EAN / GTIN 4002805929377
Číslo výrobce 1948016
L-číslo L60160 2789

Popis

Popis:

Použití:
Použití při nízké síle pro krouticí momenty, které se obvykle pohybují v rozsahu momentových Nástrčný klíčů
Z. Např. upevnění modulů pro solární systémy, držáky nástrojů atd., všude tam, kde jsou krouticí momenty pro klasické momentové Nástrčný klíčy příliš vysoké
Konstrukce:
Série momentových klíčů s 8 pevně přednastavenými modely pro sériovou výrobu
Pro řízené utahování pravou rukou
Přesnost spouštění podle DIN EN ISO 6789-2: 2017 Typ II Třída E (+/- 6 %)
Lehký a robustní - pouzdro z vysoce kvalitní hliníkové slitiny
S certifikátem o zkoušce podle DIN EN ISO 6789-2:2017, sledovatelný podle národní normy prostřednictvím vlastní laboratoře DAkkS
Speciální rozsahy na vyžádání.

Charakteristika:

  • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 62,5 mm
  • Typ pohonu/pohon: Jednoduchý čtvercový pevný
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
  • Směr utahování: Vpravo
  • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: - / 10 Nm
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Sériová montáž
    • Výroba
  • Pevná hodnota nastavení: 10 Nm
  • Celková šířka [mm]: 125 mm
  • Celková výška [mm]: 22 mm
  • Celková délka [mm]: 100 mm
  • Materiál: Slitina hliníku
  • Přesnost: +/- 6 %
  • Pojistka Výstupní čtverec: Kulový zámek
  • Typ stupnice: bez
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Elektronický průmysl
    • Drobná mechanika
    • Vojenský průmysl
    • Energetika
    • Strojírenství
    • Kabinetová konstrukce
    .

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku