{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 200 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Řada | DREMOMETER | |
Celková délka L | 551 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 40 Nm - 200 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 5 Nm | |
Hmotnost | 1 400 g | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 463 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 463 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657000 200 | |
EAN / GTIN | 4002805857311 | |
Číslo výrobce | 7685530 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Momentový klíč DREMOMETER s pevným čtyřhranem 200 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
14 248,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
7 442,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | Nm ;lbfft | Nm ;lbfft ;lbfin ;kgfcm |
Celková délka L | 551 | 474 |
Maximální utahovací moment | 200 | 200 |
Měření | Krouticí moment | Krouticí moment |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | nastavitelný |