{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 200 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 474 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 40 Nm - 200 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Rozlišení | 1 Nm | |
Hmotnost | 1 100 g | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Ukazatel | digitální | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 357 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 656650 200 | |
EAN / GTIN | 4045197683298 | |
Číslo výrobce | 656650 200 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentový klíč s digitálním zobrazením 200 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
7 442,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
4 906,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah utahovacích momentů | 40 Nm - 200 Nm | 50 Nm - 200 Nm |
Celková délka L | 474 mm | 446 mm |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 % | ±2 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Měřicí technika | mechanická | mechanická |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy |
Feedback | s vypínáním | s vypínáním |