{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 300 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 598 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 60 Nm - 300 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 45 lbfft - 220 lbfft | |
Rozlišení | 1 Nm | |
Hmotnost | 1 500 g | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Ukazatel | digitální | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 478 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 656650 300 | |
EAN / GTIN | 4045197684202 | |
Číslo výrobce | 656650 300 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentový klíč s digitálním zobrazením 300 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
8 130,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
230 ks okamžitě k dodání
4 851,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací 4hran | 1/2 | 1/2 |
Signalizace spuštění | akustický ;dotykový | akustický ;dotykový |
Data lze protokolovat | ne | ne |
Celková délka L | 598 | 587 |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy |
Feedback | s vypínáním | s vypínáním |