{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 340 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 %; ±3 % | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 640 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 68 Nm - 340 Nm | |
Rozlišení | 0,1 Nm | |
Hmotnost | 2 320 g | |
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 25 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Upínání pro nástrčný nástroj | 14×18 mm | |
Ukazatel | digitální | |
Signalizace spuštění | optický; akustický | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | LR3 | |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
Měřicí technika | elektronické | |
Data lze protokolovat | ano | |
Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný | |
Feedback | se zobrazením | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 531,2 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 556,2 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 655345 340 | |
EAN / GTIN | 4045197503855 | |
Číslo výrobce | 655345 340 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronický momentový klíč 340 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
9 739,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
15 579,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
24 925,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
18 375,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
24 925,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Ukazatel | digitální | digitální | digitální | digitální | digitální |
Rozlišení | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Rozsah utahovacích momentů | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Měřicí technika | elektronické | elektronické | elektronické | elektronické | elektronické |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) |
Feedback | se zobrazením | se zobrazením | se zobrazením | se zobrazením ;s vypínáním ;akustický signál | se zobrazením |