Elektronický momentový klíč, Maximální utahovací moment: 200Nm

Artiklové číslo: 655345 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 250,00 CZK / ks
  • 4 850,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za kus bez DPH
  • Nastavení utažení: Utahování doprava a doleva
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±2; ±3
  • Vyměnitelný nástroj: Nástrčný nástroj
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 200 Nm
Nastavení utažení Utahování doprava a doleva
Přesnost měření utahovacího momentu ±2 %; ±3 %
Vyměnitelný nástroj Nástrčný nástroj
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Celková délka L 545 mm
Rozsah utahovacích momentů 40 Nm - 200 Nm
Rozlišení 0,1 Nm
Hmotnost 2 170 g
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] 25 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
Upínání pro nástrčný nástroj 14×18 mm
Ukazatel digitální
Signalizace spuštění optický; akustický
Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Typ baterií LR3
Typ připojení pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Měřicí technika elektronické
Data lze protokolovat ano
Nastavení hodnoty vypínání digitální, nastavitelný
Feedback se zobrazením
Přepínatelné rozlišení Nm; lbfft; lbfin; kgfm
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma DIN EN ISO 6789
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] 411,2 mm
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] 436,2 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 655345 200
EAN / GTIN 4045197503848
Číslo výrobce 655345 200

Popis

Provedení:

Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.
Robustní momentový klíč s nárazuvzdorným pláštěm, 2složkovou rukojetí, velkým displejem a přepínatelnou ráčnou. Jednoduchá obsluha pomocí velkých funkčních tlačítek. Optický a akustický signál oznamuje viditelně a slyšitelně dosažení nastaveného utahovacího momentu. Na výběr jsou dva pracovní režimy se zobrazením špičkových hodnot a průběžným zobrazováním. Do pracovní paměti je možné uložit až 50 naměřených hodnot.
Robustní nástrčná ráčna s přepínacím kolečkem.

Použití:

Kontrola utahovacího momentu; kontrolované utahování šroubů u jednotlivých šroubových spojů nebo malých sérií.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

Ve směru hodinových ručiček ±2 %, proti směru hodinových ručiček ±3 %.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku