{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 400 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 692 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 100 Nm - 400 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 2,5 Nm | |
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 25 mm | |
Upínání pro nástrčný nástroj | 14×18 mm | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 605 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 630 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 656055 400 | |
EAN / GTIN | 4045197542557 | |
Číslo výrobce | 656055 400 |