Elektronický momentový / úhlový klíč, se zabudovaným displejem E-Torc Q 100 Nm

Artiklové číslo: 655002 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 4 850,00 CZK / ks
  • 4 013,00 CZK / ks
  • 2 250,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za kus bez DPH
  • Nastavení utažení: utahování doprava a doleva
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±1
  • Přesnost měření úhel otočení: ±1
  • Vyměnitelný nástroj: Nástrčný nástroj
  • Rozhraní: USB rozhraní

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 100 Nm
Nastavení utažení utahování doprava a doleva
Přesnost měření utahovacího momentu ±1 %
Přesnost měření úhel otočení ±1 %
Vyměnitelný nástroj Nástrčný nástroj
Rozhraní USB rozhraní
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Řada E-torc
Celková délka L 510 mm
Rozsah utahovacích momentů 10 Nm - 100 Nm
Rozlišení 0,05 Nm
Hmotnost 1 800 g
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] 17,5 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
Upínání pro nástrčný nástroj 9×12 mm
Ukazatel digitální
Signalizace spuštění optický; akustický; dotykový
Princip vypínání Vibrační motor
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Typ připojení pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Měřicí technika elektronické
Data lze protokolovat ano
Nastavení hodnoty vypínání digitální, nastavitelný
Feedback se zobrazením
Přepínatelné rozlišení Nm; lbfft
Měření Krouticí moment; Úhel otočení; Mez kluzu; Moment protočení
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma Výrobní norma
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] 447 mm
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] 464,5 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 655002 100
EAN / GTIN 4002805935484
Číslo výrobce 2944030

Popis

Provedení:

E-Torc Q / QR je výkonný elektronický momentový / úhlový měřicí klíč s nejmodernější senzorovou technikou a 4,3 palcovým TFT displejem. Obsluha volitelně pomocí dotykové funkce a hardwarovými tlačítky. Možné zobrazení křivek a vyhodnocení přímo na měřicím prostředku. Možné jsou parametrové sady s obrazovými daty.
Data se vyměňují pomocí Wi-Fi (2,4 a 5GHz) nebo USB-Mini-portem mezi momentovým klíčem a stacionárním obslužným softwarem PC (od Windows® 7).
Signalizace probíhá opticky, pomocí virtuální sloupcové indikace, akusticky pípáním a senzoricky pomocí vibrací. Počítadlo zatížení a datum naposledy provedené kalibrace jsou viditelná v nabídce.
Měrné jednotky: Nm, lbfft.
Akumulátor s rychlovýměnným systémem.

Funkce:

  • Kontrola utahovacího momentu
  • Kontrola utahovacího momentu / úhlu otočení
  • Sledování meze kluzu: Zjišťování meze kluzu šroubového spoje na základě rozdílového kvocientu.
  • Moment protočení: Všechny operace dle VDI/VDE 2645 list 3.
  • Uvolnění / utažení: Zjištění hodnoty utahovacího momentu šroubového spoje např. po provozním zatížení.

Použití:

Jako klíč pro analýzu a zajištění kvality šroubových spojů. V oblasti výzkumu a vývoje ušetří E-Torc Q / QR finančně náročné pokusy. Zkoušky šroubování pro zjištění specifikací utažení lze provádět a dokumentovat přímo na konstrukčním dílu.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Rozsah dodávky:

Včetně nástrčné přepínatelné ráčny, nabíjecího kabelu, datového kabelu, paměti 4 GB, USB flash disk s dokumentací, návodem k obsluze a vyhodnocovacím a obslužným softwarem.
V krychlovém boxu s pěnovou vložkou.

Poznámka:

Dodržujte prosím specifické požadavky platné ve vaší zemi!
Příslušenství na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku