{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 200 Nm | |
Nastavení utažení | utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±1 % | |
Přesnost měření úhel otočení | ±1 % | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Rozhraní | USB rozhraní | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Řada | E-torc | |
Celková délka L | 615 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 20 Nm - 200 Nm | |
Rozlišení | 0,1 Nm | |
Hmotnost | 2 000 g | |
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 25 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Upínání pro nástrčný nástroj | 14×18 mm | |
Ukazatel | digitální | |
Signalizace spuštění | optický; akustický; dotykový | |
Princip vypínání | Vibrační motor | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
Měřicí technika | elektronické | |
Data lze protokolovat | ano | |
Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný | |
Feedback | se zobrazením | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft | |
Měření | Krouticí moment; Úhel otočení; Mez kluzu; Moment protočení | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | Výrobní norma | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 552 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 577 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 655002 200 | |
EAN / GTIN | 4002805935606 | |
Číslo výrobce | 2958775 |