{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 150 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±1 % | |
Přesnost měření úhel otočení | ±1 % | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C. | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Řada | E-torc | |
Celková délka L | 514 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 10 Nm - 150 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 7 lbfft - 111 lbfft | |
Rozlišení | 0,1 Nm | |
Úhlové rozlišení | 0,1 stupeň | |
Hmotnost | 1 330 g | |
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 17,5 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Upínání pro nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Ukazatel | digitální | |
Signalizace spuštění | dotykový; dotykový; akustický | |
Princip vypínání | Vibrační motor | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 2 | |
Typ baterií | Mignon, AA | |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
Měřicí technika | elektronické | |
Data lze protokolovat | ano | |
Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný | |
Feedback | akustický signál; se zobrazením; s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft | |
Měření | Krouticí moment; Úhel otočení | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 439,5 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 457 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 655007 150 | |
EAN / GTIN | 4002805932919 | |
Číslo výrobce | 2795612 |