Elektronický momentový / úhlový klíč E-torc II 25 Nm

Artiklové číslo: 655007 25
Sleva
144638,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 4 017,00 CZK / ks
  • 4 849,00 CZK / ks
  • 2 252,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za kus bez DPH
  • Nastavení utažení: Utahování doprava a doleva
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±1
  • Přesnost měření úhel otočení: ±1
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C.
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Maximální utahovací moment 25 Nm
    Nastavení utažení Utahování doprava a doleva
    Přesnost měření utahovacího momentu ±1 %
    Přesnost měření úhel otočení ±1 %
    Rozhraní Rozhraní RS232C.
    Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
    Řada E-torc
    Celková délka L 347 mm
    Rozsah utahovacích momentů 2 Nm - 25 Nm
    Rozsah utahovacích momentů 1,5 lbfft - 18 lbfft
    Rozlišení 0,01 Nm
    Úhlové rozlišení 0,1 stupeň
    Hmotnost 850 g
    Upínací 4hran 1/4 palec
    Ukazatel digitální
    Signalizace spuštění dotykový; dotykový; akustický
    Princip vypínání Vibrační motor
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 2
    Typ baterií Mignon, AA
    Typ připojení pevná
    Měřicí technika elektronické
    Data lze protokolovat ano
    Nastavení hodnoty vypínání digitální, nastavitelný
    Feedback akustický signál; se zobrazením; s vypínáním
    Přepínatelné rozlišení Nm; lbfft
    Měření Krouticí moment; Úhel otočení
    Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
    Norma DIN EN ISO 6789
    Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] 275 mm
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 655007 25
    EAN / GTIN 4002805932902
    Číslo výrobce 2795493

    Popis

    Provedení:

    • E-torc II disponuje robustním hliníkovým pouzdrem a ergonomicky tvarovanou rukojetí, která umožňuje snadnou a bezpečnou manipulaci i při velkých utahovacích momentech.
    • Měření krouticího momentu a úhlu otočení. Utahovací moment a úhel otočení jsou viditelné současně. Signalizace při dosažení nastaveného parametru zašroubování probíhá opticky (dodatečná vizualizace pomocí LED indikátoru průběhu) a akusticky formou pípnutí.
    • LCD grafický displej s podsvětlením.
    • Ukládá a dokumentuje 2000 naměřených hodnot.
    • Data mezi momentovým klíčem a stacionárním obslužným softwarem na PC (Windows® 7 a vyšší) jsou přenášena prostřednictvím rozhraní RS232C (USB adaptér je součástí dodávky).
    • Provozní režimy: Track (sledování hodnoty), Peak (nejvyšší hodnota), Preset (přednastavená hodnota).
    • Pomocí softwaru lze přepnout z Nm na lbfft.
    • Ergonomické postranní potvrzovací tlačítko (Reset / Enter, rychlá funkce).
    • Postupový scénář s 5 parametry šroubování.
    • Zobrazení křivky a související vyhodnocení probíhá pomocí přiloženého softwaru.

    Měrné jednotky: Nm, lbfft.

    Použití:

    Jako výrobní klíč pro montáže nejmenších sérií, pro zajištění kvality, pro testovací a zkušební laboratoře a pro analýzu šroubových spojů.

    Údaje o použití:

    Legenda k výkresu a vzorce:

    l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
    l2 = seřízená rozteč momentového klíče
    l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
    l4 = rozteč nástrčného nástroje
    L = celková délka nástroje
    T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
    T2 = předepsaný krouticí moment

    Rozsah dodávky:

    2 baterie (AA), datový kabel, návod k použití, vyhodnocovací a obslužný software, USB adaptér, šestihranný úhlový šroubovák pro otevření prostoru pro baterie. Včetně stabilního plechového kufříku s vložkou.
    S pevným 1/4 palcovým čtyřhranem.

    Poznámka:

    Speciální řešení (volitelné doplňky) a příslušenství na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku