Přepínací ráčna 1/2″ SE 9 x 12

Artiklové číslo: 7687230
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7687230
EAN / GTIN 4002805742020
Číslo výrobce 7687230
L-číslo L60160 231

Popis

Popis:

Pro řešení obtížných montážních problémů, snadná výměna
Kovaná
Chromvanadová ocel
Matně chromovaná
S aretací čepu
Drobné ozubení
Úhel návratu 5°
Max. Max. trvalá nosnost spojovacího čtverce podle DIN EN ISO 6789:2003 nebo max. zatížení držáku

Charakteristika:

  • Zásuvka pohonu, obdélníková: 9 x 12 mm
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Trvalá nosnost: 1/2″ = 150 Nm
  • Celková šířka [mm]: 34 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 34 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 24,2 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Úhel vyklopení: 5 °
  • Velikost stehu [metrická]: 17,5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku