Čtyřhran 1/2″ SE 9 x 12

Artiklové číslo: 7687900
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Čtyřhranný nástrčný nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7687900
EAN / GTIN 4002805762028
Číslo výrobce 7687900
L-číslo L60160 3446

Popis

Popis:

Pro řešení obtížných montážních problémů, snadná výměna
Kovaná
Chromvanadová ocel
Matně chromovaná
S pojistkou čepu
Max. Maximální trvalé zatížení spojovacího čtverce podle DIN EN ISO 6789:2003 nebo maximální zatížení zásuvky

Charakteristika:

  • Zásuvka pohonu, obdélníková: 9 x 12 mm
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Trvalá nosnost: 1/2″/150 Nm
  • Celková šířka [mm]: 20 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 20,0 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 20 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 14 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Velikost stehu [metrická]: 17,5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku