6hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 28mm

Artiklové číslo: 642200 28
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2
  • Materiál: Vysoce výkonná ocel HPQ®

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 28 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
Norma DIN 3124
⌀ na hnané straně 37,4 mm
Délka 45 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Materiál Vysoce výkonná ocel HPQ®
Povrch povrch chromovaný přes nikl
S profilem AS-Drive ano
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 642200 28
EAN / GTIN 4018754006007
Číslo výrobce 03030028
Výrobce STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Optimální průběh vláken díky speciálnímu postupu kování. Úzce tolerované klíčové otvory. Nesklouzne přes konce šroubů, šetří se hlavy šroubů i matice. Bez napětí a bez protažení kalené v olejové lázni, a díky tomu naprostá přesnost lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením. Profil AS-Drive.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku