{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 23 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na hnané straně | 30,7 mm | |
Délka | 42 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® | |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
S profilem AS-Drive | ano | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 642200 23 | |
EAN / GTIN | 4018754005956 | |
Číslo výrobce | 03030023 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6hranná hlavice, 1/2 palce 23 mm
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
355 ks okamžitě k dodání
220,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 30,7 mm | 31,1 mm |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 1/2 palec | 1/2 palec |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | chromované |
Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® | chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |