{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 14 mm | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na hnané straně | 19,4 mm | |
Délka | 30 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® | |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
S profilem AS-Drive | ano | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 637200 14 | |
EAN / GTIN | 4018754002955 | |
Číslo výrobce | 02110014 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
6hranna hlavice 3/8 palce, Rozměr klíče: 14mm
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání
225,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 063 ks okamžitě k dodání
109,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
873 ks okamžitě k dodání
147,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
228 ks okamžitě k dodání
298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 19,4 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 25 mm |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | Nástrčný klíč 6hran |
Upínací 4hran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Délka | 30 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | chromované | chromované | Plastová izolace |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |