{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 14 mm | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ na hnané straně | 25 mm | |
Délka | 45 mm | |
Unášecí profil | Nástrčný klíč 6hran | |
Povrch | Plastová izolace | |
S profilem AS-Drive | ne | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 637687 14 | |
EAN / GTIN | 4067263080435 | |
Číslo výrobce | 637687 14 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
6hranná hlavice, 3/8 palce Plně izolované, Rozměr klíče: 14mm
na poptávku
Ihned k dodání
228 ks okamžitě k dodání
298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 063 ks okamžitě k dodání
109,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
873 ks okamžitě k dodání
147,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 25 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |
Unášecí profil | Nástrčný klíč 6hran | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Délka | 45 mm | 27 mm | 27 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Povrch | Plastová izolace | chromované | chromované |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |