{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 18 mm | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ na hnané straně | 30 mm | |
Délka | 45 mm | |
Unášecí profil | Nástrčný klíč 6hran | |
Povrch | Plastová izolace | |
S profilem AS-Drive | ne | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 637687 18 | |
EAN / GTIN | 4067263080473 | |
Číslo výrobce | 637687 18 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
6hranná hlavice, 3/8 palce Plně izolované, Rozměr klíče: 18mm
na poptávku
Ihned k dodání
157 ks okamžitě k dodání
328,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 115 ks okamžitě k dodání
139,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
584 ks okamžitě k dodání
156,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 30 mm | 24,5 mm | 24,5 mm |
Unášecí profil | Nástrčný klíč 6hran | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Povrch | Plastová izolace | chromované | chromované |
Rozměr klíče | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |