{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 11 mm | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ na hnané straně | 21 mm | |
Délka | 45 mm | |
Unášecí profil | Nástrčný klíč 6hran | |
Povrch | Plastová izolace | |
S profilem AS-Drive | ne | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 637687 11 | |
EAN / GTIN | 4067263070009 | |
Číslo výrobce | 637687 11 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
6hranná hlavice, 3/8 palce Plně izolované, Rozměr klíče: 11mm
na poptávku
Ihned k dodání
235 ks okamžitě k dodání
292,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 154 ks okamžitě k dodání
117,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
445 ks okamžitě k dodání
92,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
725 ks okamžitě k dodání
142,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
568 ks okamžitě k dodání
142,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 21 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Unášecí profil | Nástrčný klíč 6hran | 6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Délka | 45 mm | 25,5 mm | 25 mm | 25,5 mm | 25 mm |
Rozměr klíče | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |