{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 21 mm | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na hnané straně | 27,7 mm | |
Délka | 34 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® | |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
S profilem AS-Drive | ano | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 637200 21 | |
EAN / GTIN | 4018754003020 | |
Číslo výrobce | 02110021 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
6hranna hlavice 3/8 palce 21 mm
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
272,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
398 ks okamžitě k dodání
183,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
473 ks okamžitě k dodání
182,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 27,7 | 27,9 | 27,9 |
Upínací 4hran | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Délka | 34 | 29 | 29 |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | chromované | chromované |
Rozměr klíče | 21 | 21 | 21 |
Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® | chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |