6hranna hlavice 3/8 palce 11 mm

Artiklové číslo: 637200 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8
  • Materiál: Vysoce výkonná ocel HPQ®

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 11 mm
Upínací 4hran 3/8 palec
Norma DIN 3124
⌀ na hnané straně 15,6 mm
Délka 27 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Materiál Vysoce výkonná ocel HPQ®
Povrch povrch chromovaný přes nikl
S profilem AS-Drive ano
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 637200 11
EAN / GTIN 4018754002924
Číslo výrobce 02110011

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Rozměry klíčů s malou tolerancí s profilem AS-drive, šetrným ke šroubům a maticím. Kalené bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


6hranna hlavice 3/8 palce  11 mm

6hranna hlavice 3/8 palce 11 mm

na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
219,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
549 ks okamžitě k dodání
92,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
596 ks okamžitě k dodání
142,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
233 ks okamžitě k dodání
292,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na hnané straně 15,6 15,9 15,9 21
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč 6-hranný nástrčný klíč 6-hranný nástrčný klíč Nástrčný klíč 6hran
Upínací 4hran 3/8 3/8 3/8 3/8
Norma DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Povrch povrch chromovaný přes nikl chromované chromované Plastová izolace
Rozměr klíče 11 11 11 11
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku