6hranna hlavice 3/8 palce 9 mm

Artiklové číslo: 637200 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8
  • Materiál: Vysoce výkonná ocel HPQ®

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr klíče 9 mm
    Upínací 4hran 3/8 palec
    Norma DIN 3124
    ⌀ na hnané straně 13 mm
    Délka 25 mm
    Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
    Materiál Vysoce výkonná ocel HPQ®
    Povrch povrch chromovaný přes nikl
    S profilem AS-Drive ano
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 637200 9
    EAN / GTIN 4018754002900
    Číslo výrobce 02110009

    Popis

    Provedení:

    Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
    Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Rozměry klíčů s malou tolerancí s profilem AS-drive, šetrným ke šroubům a maticím. Kalené bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

    Norma:

    DIN 3124

    Materiál:

    Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku